GEWISS - GEWGW40225VT CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 250X195X26 - VERNICIATO TITANIO - 8 + 1/2 MODULI - GW40225VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564442030
Artikelnummer
GEWGW40225VT
Herstellernummer
GW40225VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
195 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
81 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja



