GEWISS - GEWGW40229VA CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X218X25 - VERNICIATO ARDESIA - 12 +1 MODULI - GW40229VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564442061
Artikelnummer
GEWGW40229VA
Herstellernummer
GW40229VA
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
218 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
25 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein



