GEWISS - GEWGW40233TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X338X28 - NERO TONER - 24+2 MODULI - GW40233TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564442092
Artikelnummer
GEWGW40233TN
Herstellernummer
GW40233TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
338 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
28 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein



