GEWISS - GEWGW40239TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X493X28 - NERO TONER - 36+3 MODULI - GW40239TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564442177
Artikelnummer
GEWGW40239TN
Herstellernummer
GW40239TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
493 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
28 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein



