GEWISS - GEWGW40293TB CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - PORTA CIECA - BIANCO - 24 (12X2) MODULI - GW40293TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564856608
Artikelnummer
GEWGW40293TB
Herstellernummer
GW40293TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
338 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
108 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
80 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
69 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003



