Startseite

GEWISS - GEWGW40408B MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - BIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) POLO 2 N/T (2X16)+(7X10) - GW40408B

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40408B MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - BIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) POLO 2 N/T (2X16)+(7X10)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564854628

Artikelnummer

GEWGW40408B

Herstellernummer

GW40408B

Hersteller

GEW

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.