Startseite

GEWISS - GEWGW40408U MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) - GW40408U

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40408U MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564854611

Artikelnummer

GEWGW40408U

Herstellernummer

GW40408U

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) Caratteristiche tecnicheTipo Unipolare - Corrente nominale 80 A - IP20Polo 1(mm²) N/T (2x16) + (7x10)Polo 2(mm²) -Fissaggio ai supporti Con viti