Startseite

GEWISS - GEWGW40423 PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035 - GW40423

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40423 PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 78.75 mm

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564672581

Artikelnummer

GEWGW40423

Herstellernummer

GW40423

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

78.75 mm

RAL-Nummer:

7035

Profilo coprimoduli in materiale plastico privo di alogeni, fissaggio a scatto su pannelli frontali a foratura DIN. • Numero di moduli EN 50022: 4,5