Startseite

GEWISS - GEWGW40467 PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE BIANCO RAL 9016 - GW40467

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40467 PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE BIANCO RAL 9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 81 mm

  • Höhe - 47 mm

  • RAL-Nummer - 9016

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564430204

Artikelnummer

GEWGW40467

Herstellernummer

GW40467

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

81 mm

Höhe:

47 mm

RAL-Nummer:

9016

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.