GEWISS - GEWGW40467VT PROFILO COPRIMODULI PER CENTRALINI DA ARREDO - VERNICIATO TITANIO - 6,5 MODULI - GW40467VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 117 mm
Höhe - 47 mm
RAL-Nummer - 9016
Packung
1 ST
EAN
8011564441941
Artikelnummer
GEWGW40467VT
Herstellernummer
GW40467VT
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
117 mm
Höhe:
47 mm
RAL-Nummer:
9016
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.


