Startseite

GEWISS - GEWGW40492 PANNELLO CIECO CENTRALINO 12M

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40492 PANNELLO CIECO CENTRALINO 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564063082

Artikelnummer

GEWGW40492

Herstellernummer

GW40492

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.