Startseite

GEWISS - GEWGW40606 QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (12X2) 24 MODULI IP40 - GW40606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564062498

Artikelnummer

GEWGW40606

Herstellernummer

GW40606

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

330 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

85 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

RAL-Nummer:

9016

Quadro di distribuzione con pannelli finestrati e telaio estraibile predisposti per alloggiamento morsettire. Dotazione: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.