GEWISS - GEWGW40606PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 24 (12X2) MODULI IP40 - GW40606PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564941601
Artikelnummer
GEWGW40606PM
Herstellernummer
GW40606PM
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
420 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
85 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
9016