Startseite

GEWISS - GEWGW40610PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 54 (18X3) MODULI IP40 - GW40610PM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40610PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 54 (18X3) MODULI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564941625

Artikelnummer

GEWGW40610PM

Herstellernummer

GW40610PM

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

465 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

680 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

120 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

95 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

120 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.