GEWISS - GEWGW40655 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 8MODULI - IP40 - GW40655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564130814
Artikelnummer
GEWGW40655
Herstellernummer
GW40655
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
236 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
195 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
97 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
89 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
67 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016


