GEWISS - GEWGW40657 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 12+1 MODULI - IP40 - GW40657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564130838
Artikelnummer
GEWGW40657
Herstellernummer
GW40657
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
217 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
89 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
RAL-Nummer:
9016


