GEWISS - GEWGW40659 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 24+2 (12X2) MODULI - IP40 - GW40659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 326 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564130852
Artikelnummer
GEWGW40659
Herstellernummer
GW40659
Hersteller
GEW
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
349 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
89 mm
Mit Montageplatte:
nein
RAL-Nummer:
9016


