GEWISS - GEWGW40882 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - CON TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 4M IP40 - GW40882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564246812
Artikelnummer
GEWGW40882
Herstellernummer
GW40882
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
97 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
85 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
62 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016


