Startseite

GEWISS - GEWGW40888 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - CON TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 18M IP40 - GW40888

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40888 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - CON TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 18M IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564224537

Artikelnummer

GEWGW40888

Herstellernummer

GW40888

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

465 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

310 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

101 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

85 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

65 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.