GEWISS - GEWGW41225TB FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - BIANCO - 8+1/2 MODULI - GW41225TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564755208
Artikelnummer
GEWGW41225TB
Herstellernummer
GW41225TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
195 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
107 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
81 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
70 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003


