GEWISS - GEWGW41229TN FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - NERO TONER - 12+1 MODULI - GW41229TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564755062
Artikelnummer
GEWGW41229TN
Herstellernummer
GW41229TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
218 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
106 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
81 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
65 mm
DIN-Schiene:
ja


