Startseite

GEWISS - GEWGW41233TN FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - NERO TONER - 24+2 (12X2) MODULI - GW41233TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW41233TN FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - NERO TONER - 24+2 (12X2) MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564755109

Artikelnummer

GEWGW41233TN

Herstellernummer

GW41233TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

338 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

108 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

69 mm

DIN-Schiene:

ja

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.