GEWISS - GEWGW41239TB FRONTALE CENTRALINO DA ARREDO PREDISPOSTI PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - BIANCO - 36+3 (12X3) MODULI - GW41239TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564755178
Artikelnummer
GEWGW41239TB
Herstellernummer
GW41239TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
493 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
118 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
90 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
79 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003


