Startseite

GEWISS - GEWGW42002 QUADRETTO CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - DIMENSIONE 200X150X60 - GW42002

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42002 QUADRETTO CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - DIMENSIONE 200X150X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012721

Artikelnummer

GEWGW42002

Herstellernummer

GW42002

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP41

Max. Leiterquerschnitt:

23 mm²

Anzahl der Einführungen:

16

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

200 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

60 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie 42 TV.Basi di supporto polifunzionali da parete e pavimento. Pannello bifacciale con struttura alveolare sul frontale e liscia sul retro. Pannello incernierabile da entrambi i lati. Accessorialibili con piastre di fondo. Affiancabilità. Tecnopolimero Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi tappi coprivite in dotazione.