GEWISS - GEWGW42204 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA - PREDISPOSTO CON FORO DIAMETRO 22MM - GW42204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 0
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 108 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063969
Artikelnummer
GEWGW42204
Herstellernummer
GW42204
Hersteller
GEW
Breite in Teilungseinheiten:
0
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
108 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
100 mm
Mit Schloss:
ja
RAL-Nummer:
3000
Porta munita di serratura con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro"e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push".Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite) compatibile con pulsanti momentanei, pulsanti d’emergenza a fungo, selettori e segnalatori Ø 22 mm della Serie 74 PS.


