GEWISS - GEWGW42206 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 4 MODULI EN50022 - ROSSO RAL 3000 - GW42206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 108 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063976
Artikelnummer
GEWGW42206
Herstellernummer
GW42206
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
108 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
100 mm
Mit Schloss:
ja
RAL-Nummer:
3000
Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro", etichetta utenza e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push". potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Per ripristinareil doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite)


