Startseite

GEWISS - GEWGW42207 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 4 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035 - GW42207

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42207 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 4 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564063983

Artikelnummer

GEWGW42207

Herstellernummer

GW42207

Hersteller

GEW

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.