GEWISS - GEWGW42208 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - GRIGIO RAL 7035 - GW42208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063990
Artikelnummer
GEWGW42208
Herstellernummer
GW42208
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
3000
EMV-Ausführung:
nein