Startseite

GEWISS - GEWGW42231 CENTRALINO PER INCASSO STAGNO PER EMERGENZA - 4 MODULI - GUIDA EN50022 - ROSSO RAL 3000 - GW42231

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42231 CENTRALINO PER INCASSO STAGNO PER EMERGENZA - 4 MODULI - GUIDA EN50022 - ROSSO RAL 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564064003

Artikelnummer

GEWGW42231

Herstellernummer

GW42231

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

145 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro", etichetta utenza e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push". potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Per ripristinareil doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite)