Startseite

GEWISS - GEWGW44002 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 -PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44002

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44002 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 -PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013674

Artikelnummer

GEWGW44002

Herstellernummer

GW44002

Hersteller

GEW

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grau

Tiefe:

45.5 mm

Durchmesser:

80 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE IP44 - DIMENSIONI INTERNE DIAMETRO 80X40 -PARETI CON PASSACAVI