Startseite

GEWISS - GEWGW44003 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE 80X80X40 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013681

Artikelnummer

GEWGW44003

Herstellernummer

GW44003

Hersteller

GEW

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Länge:

87.5 mm

Breite:

87.5 mm

Tiefe:

45.5 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE IP44 - DIMENSIONI INTERNE 80X80X40 - PARETI CON PASSACAVI