Startseite

GEWISS - GEWGW44005 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 -DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44005 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 -DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013704

Artikelnummer

GEWGW44005

Herstellernummer

GW44005

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Länge:

129 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

58 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI CON PASSACAVI