GEWISS - GEWGW44006 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013711
Artikelnummer
GEWGW44006
Herstellernummer
GW44006
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Länge:
158 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
76 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt