GEWISS - GEWGW44008 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X90 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013735
Artikelnummer
GEWGW44008
Herstellernummer
GW44008
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
254 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
98 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


