GEWISS - GEWGW44009 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013742
Artikelnummer
GEWGW44009
Herstellernummer
GW44009
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
316 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
128 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


