Startseite

GEWISS - GEWGW44011 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 460X380X120 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44011

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44011 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 460X380X120 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013766

Artikelnummer

GEWGW44011

Herstellernummer

GW44011

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

14

Farbe:

grau

Länge:

474 mm

Breite:

396 mm

Tiefe:

128 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 460X380X120 - PARETI CON PASSACAVI