Startseite

GEWISS - GEWGW44024 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44024

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44024 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564177017

Artikelnummer

GEWGW44024

Herstellernummer

GW44024

Hersteller

GEW

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI