GEWISS - GEWGW44026 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 -DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564177024
Artikelnummer
GEWGW44026
Herstellernummer
GW44026
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -PARETI CON PASSACAVI