Startseite

GEWISS - GEWGW44051 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - DIMENSIONI INTERNE Ø 65X35 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44051

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44051 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - DIMENSIONI INTERNE Ø 65X35 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564540255

Artikelnummer

GEWGW44051

Herstellernummer

GW44051

Hersteller

GEW

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Tiefe:

40.5 mm

Durchmesser:

74 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.