GEWISS - GEWGW44052 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564570528
Artikelnummer
GEWGW44052
Herstellernummer
GW44052
Hersteller
GEW
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Tiefe:
45.5 mm
Durchmesser:
90.5 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


