Startseite

GEWISS - GEWGW44055 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44055

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44055 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564243835

Artikelnummer

GEWGW44055

Herstellernummer

GW44055

Hersteller

GEW

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

140.5 mm

Breite:

100.5 mm

Tiefe:

58 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.