GEWISS - GEWGW44059 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8011564243842
Artikelnummer
GEWGW44059
Herstellernummer
GW44059
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
334.5 mm
Breite:
254.5 mm
Tiefe:
128 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
scharnierend
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


