Startseite

GEWISS - GEWGW44137 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X110 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44137

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44137 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X110 - PARETI LISCE-GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564763531

Artikelnummer

GEWGW44137

Herstellernummer

GW44137

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

110 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Cassetta di derivazione con fondo ad alta capienza e coperchio trasparente basso a vite - IP56 - dimensioni interne 190x140x110 - pareti lisce.