Startseite

GEWISS - GEWGW44138 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X130 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44138

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44138 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X130 - PARETI LISCE-GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564763548

Artikelnummer

GEWGW44138

Herstellernummer

GW44138

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

130 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.Per tutte le combinazioni cassetta-piastre di fondo fare riferimento al sinottico. Permettono il collegamento di tubi fino a Ø 50mm