GEWISS - GEWGW44139 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X170 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564763555
Artikelnummer
GEWGW44139
Herstellernummer
GW44139
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne