GEWISS - GEWGW44140 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE -IP56- DIMENSIONI INTERNE 380X300X170 - PARETI LISCE - GRIGIO - GW44140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564763562
Artikelnummer
GEWGW44140
Herstellernummer
GW44140
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne


