Startseite

GEWISS - GEWGW44206 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035 - GW44206

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44206 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013797

Artikelnummer

GEWGW44206

Herstellernummer

GW44206

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

159 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

76 mm

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 - PARETI LISCE