GEWISS - GEWGW44210 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 380X300X120 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035 - GW44210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013834
Artikelnummer
GEWGW44210
Herstellernummer
GW44210
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
396 mm
Breite:
316 mm
Tiefe:
128 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja