GEWISS - GEWGW44218 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X160 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035 - GW44218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564013896
Artikelnummer
GEWGW44218
Herstellernummer
GW44218
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
254 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
167.5 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja