Startseite

GEWISS - GEWGW44279 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44279

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44279 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564229273

Artikelnummer

GEWGW44279

Herstellernummer

GW44279

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

240 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GWT960ºC